Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand Colring Nylon 66 Kabelbinder 3,5 mm x 360mm, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6202583
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     0 320 40
EAN/GTIN:
     5059041695985
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Länge = 360mm
Breite = 3,5 mm
Farbe = Natur
Material = Nylon 66
Typ = Nicht lösbar
Anzahl = 100
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +75°C
Verhalten im Brandfall = Halogenfrei
Zugfestigkeit = 130N
Serie = Colring
Bündeldurchmesser max. = 102mm

LegrandDer natürliche Kabelbinder der Legrand Colring-Serie besteht aus Nylon 66. Er hat einen Bündeldurchmesser von 102 mm, eine Länge von 360 mm und eine Breite von 3,5 mm. Dieser Kabelbinder bietet eine gute Beständigkeit gegen Grundlösungen, Öle, Fette, Erdölprodukte und chlorierte Lösungsmittel. Er verfügt über einen selbstsperrenden Kopf und innere Zähne. Dieser Kabelbinder wird für die elektrische und elektronische Verkabelung, zum Gruppieren und Befestigen von Nieder- und Extra-Niederspannungs-Kabeln verwendet.Eigenschaften und VorteileDie Korrosivität von Rauch NF C 20-453 beträgt weniger als 5 % Schwer entflammbar Halogenfrei Hochtemperatur Die Feuchtigkeitsaufnahme beträgt 1,2 % Begrenzte Beständigkeit gegen Säuren Nicht beständig gegen Phenol Betriebstemperaturbereich zwischen -40 °C und 75 °C. Beständigkeit gegen externe Wirkstoffe Die Zugfestigkeit beträgt 130 N UV-SchutzAnwendungenAeronautik Kfz Pharmazeutische Industrie Telefonie TransportZertifizierungenEn 62275 Typ 1 (NFC 68-146) SAE-AS 33671 UL 1565 Zugelassen gemäß UL 94 V 2
Weitere Informationen:
Länge:
360mm
Breite:
3,5 mm
Farbe:
Natur
Material:
Nylon 66
Typ:
Nicht lösbar
Anzahl:
100
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+75°C
Verhalten im Brandfall:
Halogenfrei
Zugfestigkeit:
130N
Serie:
Colring
Bündeldurchmesser max.:
102mm
Weitere Suchbegriffe: 6202583, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, Legrand, 032040, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 8,56*
€ 12,09*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 8,69*
€ 12,27*
€ 5,00*
ab € 8,77*
€ 12,38*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,27*
€ 13,03*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 39,17*
€ 53,27*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,27*
€ 63,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,96*
€ 63,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 51,14*
€ 60,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,42*
€ 56,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,28*
€ 56,26
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,17*
€ 46,61
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3917* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legrand
032030
ab € 0,91*
Ähnlich
Legrand
032031
ab € 0,0199*
Ähnlich
Legrand
032032
ab € 0,028*
Ähnlich
Legrand
032037
ab € 3,28*
Ähnlich
Legrand
032038
ab € 3,40*
Ähnlich
Legrand
032039
ab € 5,73*
Ähnlich
Legrand
032042
ab € 4,04*
Ähnlich
Legrand
032043
ab € 6,74*
Ähnlich
Legrand
032044
ab € 0,0862*
Ähnlich
Legrand
032047
ab € 0,1121*
Ähnlich
Legrand
032049
ab € 0,1619*
Ähnlich
Legrand
032050
ab € 0,4989*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.