Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata, GA345, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 100pF ±10% / 250V ac, Gehäuse 1808 (4520M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6197829
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GA342QR7GD101KW01L
EAN/GTIN:
     5059043932071
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 100pF
Spannung = 250V ac
Gehäuse-Form = 1808 (4520M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 4.5 x 2 x 1.5mm
Länge = 4.5mm
Tiefe = 2mm
Höhe = 1.5mm
Serie = GA345
Anschlussklemmentyp = SMD

Nach Klasse Y3 zertifizierte Produkte, nur gemäß IEC60950 zertifizierte Geräte. Kondensatoren können direkt zwischen den Netzspannungsleitungen angeschlossen werden, dürfen jedoch NICHT an Stellen verwendet werden, an denen der Ausfall eines Kondensators zu einem Stromschlag führen könnte. SEV. Serie GA3xx. SMD-Technologie kann aufgrund einer neuen monolithischen Struktur unter hohen Spannungspegeln arbeiten Geeignet für Aufschmelzlötung und garantiert bis +125 °C Verlustarm, geeignet für Hochfrequenzschaltungen und die Verwendung als Kondensator der Klasse Y3 in Modemschaltungen Betriebstemperatur: -55 °C bis +125 °C
Weitere Informationen:
Kapazität:
100pF
Spannung:
250V ac
Gehäuse-Form:
1808 (4520M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
4.5 x 2 x 1.5mm
Länge:
4.5mm
Tiefe:
2mm
Höhe:
1.5mm
Serie:
GA345
Anschlussklemmentyp:
SMD
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator smd, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator 100pf, 6197829, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Murata, GA342QR7GD101KW01L, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,592* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,06*
€ 20,3014
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,95*
€ 20,1705
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,93*
€ 18,9567
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,12*
€ 13,2328
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,94*
€ 13,0186
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,27*
€ 9,8413
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 7,76*
€ 9,2344
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 7,38*
€ 8,7822
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,92*
€ 7,0448
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.