Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO AC-Axiallüfter, Kugellager, 230 V ac / 15W, 120 x 120 x 38mm, 3000U/min, 186.9m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO AC-Axiallüfter, Kugellager, 230 V ac / 15W, 120 x 120 x 38mm, 3000U/min, 186.9m³/h
RS PRO AC-Axiallüfter, Kugellager, 230 V ac / 15W, 120 x 120 x 38mm, 3000U/min, 186.9m³/h
RS PRO AC-Axiallüfter, Kugellager, 230 V ac / 15W, 120 x 120 x 38mm, 3000U/min, 186.9m³/h
Artikel-Nr.:
     108EL-6196804
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6196804
EAN/GTIN:
     5056070935013
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 230 V ac
Höhe = 120mm
Leistungsaufnahme = 15W
Strom max. = 90mA
Anschlusstyp = Klemmemm
Geräuschpegel = 42dB
Lüfterdrehzahl = 3000U/min
Krümmungsrichtung = Vorwärts
Lagertyp = Kugel

Zweifach gelagerte AC-Axiallüfter von RS Pro. Eine Serie von AC-Axiallüftern mit zwei Kugellagern von RS PRO, die eine kostengünstige Kühllösung ohne Kompromisse bei Qualität oder Zuverlässigkeit bieten. Mit einem robusten Aluminiumdruckgussrahmen und einem Impedanzgeschützten AC-Spaltpolmotor sind diese Lüfter ideal für eine Vielzahl von Anwendungen. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. • Robuster Aluminiumdruckgussrahmen, ideal für industrielle Anwendungen. • PBT UL94V-0 thermoplastisches Flügelrad • Doppelt abgedichtetes Lagersystem mit zwei Kugellagern unterstützt die ausgezeichnete Leistung und voraussichtliche Lebensdauer. Typischerweise 60.000 Stunden auf Basis von L10-Kurvenzahlen. • Impedanzgeschützter Spaltpolmotor • Reibungsloser und effizienter Luftdurchsatz. Wofür werden Axiallüfter verwendet?. Axiallüfter werden in allen Branchen, in denen das Kühlen von Bauteilen oder Maschinen unentbehrlich ist, verwendet. Ventilatoren arbeiten, indem sie Luft über eine Oberfläche ziehen, um sie zu kühlen, oder indem sie heiße Luft weg drücken, um sie zu kühlen. Dies ist in Alltagsgegenständen wie einem Desktop-PC, wo der Axiallüfter den Prozessor abkühlen würde, um den reibungslosen Betrieb des Computers zu gewährleisten, unerlässlich. Häufige Anwendungen von Axiallüftern. • Server-Racks – Axiallüfter werden verwendet, um Hubs, Router und Patchfelder kühl zu halten. • Elektrische Schaltschränke und Zählerschränke – installiert in Schaltschränken und Zählerschränken, um die Komponenten zu kühlen und zu schützen und so einen vorzeitigen Ausfall zu verhindern. • Produktionslinien oder Bereiche, in denen Motoren ständig im Einsatz
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
Höhe:
120mm
Leistungsaufnahme:
15W
Strom max.:
90mA
Anschlusstyp:
Klemmemm
Geräuschpegel:
42dB
Lüfterdrehzahl:
3000U/min
Krümmungsrichtung:
Vorwärts
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, rs pro ac axiallüfter 230 v, axial gebläse, axial gebläse 230v, 6196804, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, RS PRO, OA109AP221TB, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 18,57*
€ 26,37*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 25,37*
€ 37,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
10018-1-5170
ab € 30,42*
Zubehör
ebm-papst
PRF120
ab € 14,15*
Zubehör
ebm-papst
92164-2-2929
ab € 2,94*
Zubehör
RS Pro
7374103
ab € 48,30*
Zubehör
RS Pro
7374077
ab € 25,10*
Zubehör
RS Pro
7374099
ab € 19,52*
Zubehör
RS Pro
7373986
ab € 9,18*
Zubehör
RS Pro
7374055
ab € 10,78*
Zubehör
RS Pro
7373998
ab € 15,52*
Zubehör
RS Pro
7373995
ab € 21,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.