Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DC-Axiallüfter, Kugellager, 24 V dc / 64W, 254 x 88.9mm, 2500U/min, 1444.1m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6196753
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6196753
EAN/GTIN:
     5056112047285
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 24 V dc
AC- oder DC-Betrieb = DC
Leistungsaufnahme = 64W
Tiefe = 88.9mm
Anschlusstyp = Draht
Geräuschpegel = 64dB
Lüfterdrehzahl = 2500U/min
Krümmungsrichtung = Rückwärts
Lagertyp = Kugel

Bürstenlose Gleichstrommotor-Axiallüfter von RS Pro. Eine Serie von bürstenlosen DC-Axiallüftern für ausgezeichnete Kühlung, von RS Pro. Mit ihrer robusten Bauweise und einem in den Motor integrierten Verpolschutz sprechen die Vorteile der einzelnen Axiallüfter für den Einsatz zu professionellen Kühlungs- und Belüftungszwecken einfach für sich. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Motorverpolschutz Zweifach kugelgelagerte Innenteile Kompakte und robuste Lüfterbauweise Rahmen aus Aluminiumguss (schwarz) Ausgezeichneter und konsistenter Luftstrom. Was sind die Vorteile eines bürstenlosen Gleichstrommotors?. Bürstenlose Motoren haben den Vorteil eines guten Verhältnisses zwischen Leistung und Gewicht sowie ihrer Leistung bei hohen Geschwindigkeiten. Für Anwendungen, bei denen eine hohe Flügelradgeschwindigkeit für eine gleichmäßigere Kühlung erforderlich ist, sind bürstenlose DC-Axiallüfter die perfekte Lösung. Verwendet dieser Lüfter Kugellager oder Gleitlager?. Diese Serie von Axiallüfter verwendet Kugellager. Obwohl beide praktisch für die gleichen Anwendungen geeignet sind, sind Kugellager die gängigere Wahl. Dies ist hauptsächlich aufgrund ihrer Langlebigkeit und Montagemöglichkeit der Fall, und auch weil Luft in jeder Achsenposition angesaugt/abgegeben werden kann. Welche Sicherheitsvorrichtungen sind mit diesem Lüfter erhältlich?. Durch den Verpolschutz des Motors wird ein gleichmäßiger und konsistenter Betrieb sichergestellt. Durch ein Polaritätsproblem kann es zum Ausfalls oder der Überhitzung des Motors kommen, oder der Motor wird intern beschädigt. Dieser Axiallüfter der Serie RS Pro schützt vor diesen Umständen. Was ist ein Axiallüfter?. Ein Axiallüfter ist ein Lüftertyp, der häufig in alltäglichen Anwendungen wie Klimaanlagen und Computern eingesetzt wird. Er verursacht, dass Luft und Gas (je nach Anwendung) in axialer Richtung in verschiedenen Geschwindigkeiten direkt durch ihn strömen. Damit kann Luft axial ein- und ausströmen. Die gängigsten Versionen haben meist weniger Flügel als ein herkömmlicher Kanallüfter oder Zentrifugallüfter, die ähnlich funktionieren.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Leistungsaufnahme:
64W
Tiefe:
88.9mm
Anschlusstyp:
Draht
Geräuschpegel:
64dB
Lüfterdrehzahl:
2500U/min
Krümmungsrichtung:
Rückwärts
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, axiallüfter 24v dc, axial gebläse, axialgebläse dc, 6196753, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, RS PRO, OD254AP24HB, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 111,16*
€ 144,81*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 153,78*
€ 209,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,81*
€ 172,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,59*
€ 170,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,44*
€ 164,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,35*
€ 156,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,16*
€ 132,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6197021
ab € 3,29*
Zubehör
RS Pro
7374033
ab € 43,78*
Zubehör
RS Pro
7374024
ab € 41,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.