Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-7374024
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7374024
EAN/GTIN:
     5056112107286
Suchbegriffe:
7374024
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
Ventilatorzubehör
Schutzgitter
Lüftergröße = 254mm
Material = Stahl
Schraublochabstand = 174mm
Farbe = Chrom
Breite Außen = 222.3mm

RS PRO Stahl-Fingerschützer. Schützen Sie sich mit den RS PRO-Fingerschützern. Fingerschutzvorrichtungen aus Stahl für Ventilatoren sind Schutzvorrichtungen, die in Verbindung mit elektrischen Ventilatoren verwendet werden, um Unfälle oder Verletzungen durch versehentlichen Kontakt mit den Ventilatorflügeln zu verhindern. Unser Angebot an Schutzvorrichtungen besteht aus Stahl, der in einem gitterähnlichen Muster angeordnet und in Schwarz oder Nickelchrom ausgeführt ist. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Die Hauptfunktion besteht darin, Finger, Hände oder andere Gegenstände vor dem Kontakt mit den rotierenden Ventilatorflügeln zu schützen. ;/li> ;li>Robust und langlebigBietet ;/li> ;li>eine zuverlässige Barriere, ohne den Luftstrom des Ventilators zu behindern ;/li> ;/ul>. Spezifikationen. ;ul> ;li>Material: ;/li> ;li>StahlFinish ;/li> ;li>: Schwarz oder verchromt ;/li> ;/ul>. Anwendungen. ;ul> ;li>Industrielle EinrichtungenGewerbliche ;/li> ;li>Kühlsysteme ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Lüftergröße:
254mm
Material:
Stahl
Schraublochabstand:
174mm
Farbe:
Chrom
Breite Außen:
222.3mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,268* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,32*
€ 81,3008
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,42*
€ 77,8498
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,85*
€ 72,4115
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,63*
€ 68,5797
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 55,72*
€ 66,3068
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,25*
€ 64,5575
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 52,04*
€ 61,9276
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 48,90*
€ 58,191
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,68*
€ 50,7892
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.