Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DC-Axiallüfter, Kugellager, 24 V dc / 5W, 120 x 120 x 25mm, 2200U/min, 151.2m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO DC-Axiallüfter, Kugellager, 24 V dc / 5W, 120 x 120 x 25mm, 2200U/min, 151.2m³/h
RS PRO DC-Axiallüfter, Kugellager, 24 V dc / 5W, 120 x 120 x 25mm, 2200U/min, 151.2m³/h
Artikel-Nr.:
     108EL-6196501
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6196501
EAN/GTIN:
     5056112047087
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 24 V dc
AC- oder DC-Betrieb = DC
Breite = 120mm
Strom max. = 190mA
Anschlusstyp = Leiter
Geräuschpegel = 39dB
Lüfterdrehzahl = 2200U/min
Signalausgang = Open-Kollektor
Lagertyp = Kugel

RS Pro
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Breite:
120mm
Strom max.:
190mA
Anschlusstyp:
Leiter
Geräuschpegel:
39dB
Lüfterdrehzahl:
2200U/min
Signalausgang:
Open-Kollektor
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, 6196501, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, RS PRO, OD122524HB01A, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7374103
ab € 61,89*
Zubehör
RS Pro
7374077
ab € 25,05*
Zubehör
RS Pro
7374099
ab € 21,00*
Zubehör
RS Pro
7373986
ab € 15,64*
Zubehör
RS Pro
7374055
ab € 17,46*
Zubehör
RS Pro
7373998
ab € 15,51*
Zubehör
RS Pro
7373995
ab € 21,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.