Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas 8bit Register LS Transparent D-Typ 3 Zustände, PDIP 20-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas 8bit Register LS Transparent D-Typ 3 Zustände, PDIP 20-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-6195592
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS373N
EAN/GTIN:
     5059042722956
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
LS Logic
Logikfamilie = LS
Rast-Mode = Transparent
Rast-Element = D-Typ
Anzahl der Bits = 8bit
Ausgangs-Typ = 3 Zustände
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 20
Abmessungen = 24.33 x 6.35 x 4.57mm
Höhe = 4.57mm
Länge = 24.33mm
Arbeitsspannnung min. = 4,75 V

Flipflops und Sperren der 74LS-Familie, Texas Instruments. Flipflops und Sperren von Texas Instruments aus der 74LS-Familie von Schottky-Logik-ICs mit geringer Leistungsaufnahme. Die 74LS-Familie verwendet bipolare Übergänge in Verbindung mit Schottky-Dioden-Klemmen für Betriebsgeschwindigkeiten wie die ursprüngliche 74TTL-Familie, jedoch mit deutlich geringerer Leistungsaufnahme.
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
LS
Rast-Mode:
Transparent
Rast-Element:
D-Typ
Anzahl der Bits:
8bit
Ausgangs-Typ:
3 Zustände
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
20
Abmessungen:
24.33 x 6.35 x 4.57mm
Höhe:
4.57mm
Länge:
24.33mm
Arbeitsspannnung min.:
4,75 V
Weitere Suchbegriffe: LS-Logik, Latch, 74ls logic, 6195592, Halbleiter, Logik ICs, Schieberegister, Texas Instruments, SN74LS373N, Semiconductors, Logic ICs, Latch ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.