| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6195205 Herst.-Nr.: 83532109 EAN/GTIN: 5059040023406 |
| |
|
| | |
| Serie = 81 Typ = Sockel
Sockel mit Anschluss an der Vorderseite und zusätzlicher Sockel für Logikelemente und Relais. Sockel mit Anschluss an der Vorderseite zur unabhängigen Verwendung oder in Verbindung mit einem zusätzlichen Anschlusssockel (619-5205) zum Erstellen eines Sockelverteilers. Drehbarer 4-mm-Versorgungsanschluss ( ; 619-5176 619-5176 ) 4-mm-Eingangs-/Ausgangsanschlüsse Weitere Informationen: | | Serie: | 81 | Typ: | Sockel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6195205, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Verteiler, Unterbau- und Abschlussplatten für Pneu, Crouzet, 83532109, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Manifold Bases, Sub-Bases & End Bases |
| | |
| |