Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity K Kfz-Relais 12V dc 181Ω 2-poliger Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity K Kfz-Relais 12V dc 181Ω 2-poliger Wechsler
TE Connectivity K Kfz-Relais 12V dc 181Ω 2-poliger Wechsler
Artikel-Nr.:
     108EL-6194381
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     V23086C2001A403 1413009-9
EAN/GTIN:
     5059040586956
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 12V dc
Spulenwiderstand = 181Ω
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Anzahl der Pole = 2
Schaltstrom = 25A
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Höhe = 10.2mm

Mikroleistung K Serie, zweifaches Relais für Leiterplattenmontage. Zwei Starkstromrelais (1-poliger Wechsler) in einem einzelnen Gehäuse Durchkontaktierte Leiterplattenmontage Maximaler Dauerstrom: 30 A Typische Automobilanwendungen umfassen Heckscheiben- und Sitzheizungen, Scheibenwischer- und Blinkersteuerung sowie Motormanagement Abmessungen (B x T x H): 23,6 x 12,9 x 9,9 mm
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
12V dc
Spulenwiderstand:
181Ω
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Anzahl der Pole:
2
Schaltstrom:
25A
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Höhe:
10.2mm
Weitere Suchbegriffe: ds-relais 12v, kartenrelais, te connectivity printrelais, 6194381, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Kfz-Relais, TE Connectivity, V23086C2001A40314130099, Relays & Signal Conditioning, Relays, Automotive Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
V23333Z0002A041 2-1904045-4
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.