Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Massendurchflussregler, 10,8 → 26,4 V dc 0 → 2 l/min, Analog Ausgang, Anschluss Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6191843
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D6F-02A1-110
EAN/GTIN:
     5059039388882
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
omron durchflusssensor
durchflusssensor
Durchflussrate max. = 0 → 2 l/min
Anschluss = Kabel
Steuerausgang = Analog
Montageart = Kompakt
Versorgungsspannung = 10,8 → 26,4 V dc
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +60°C

Die zu messende Luft muss trocken und frei von großen Partikeln, z. B. Staub, Öl, Nebel, sein. Massendurchflusssensor MEMS. Kompakte, intelligente Sensoren mit MEMS-Technologie für die präzise Messung von Luftmassenstrom und LNG. Präziser unidirektionaler LuftmassenstromStabiler Ausgang über den gesamten SkalenbereichGeringer StromverbrauchGelenktyp: Bambus mit Außendurchm. 7,4 mm (min.); 8,6 mm (max.) Durchgangsdurchmesser 4 mm. Außer ; 619-1859 619-1859 : RC 1/4-SchraubeLieferung mit Kabel, 100 mm langAnwendungen umfassen Bestückungssysteme, industrielle Verfahren, Sauerstoffkonzentratoren/-konservatoren, Lecksuche, Spektroskopie, Massendurchflusscontroller, wissenschaftliche und Messeinrichtungen, Brennstoffzellensteuerung
Weitere Informationen:
Durchflussrate max.:
0 → 2 l/min
Anschluss:
Kabel
Steuerausgang:
Analog
Montageart:
Kompakt
Versorgungsspannung:
10,8 → 26,4 V dc
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: 6191843, Automation, Sensoren, Durchflussregler, Omron, D6F02A1110, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,66*
€ 287,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,64*
€ 286,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,23*
€ 260,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,02*
€ 249,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,49*
€ 229,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.