Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris LF3000 Y-Einsteckadapter, Rohr-zu-Rohr, Nylon glasfaserverstärkt, 20 bar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Legris LF3000 Y-Einsteckadapter, Rohr-zu-Rohr, Nylon glasfaserverstärkt, 20 bar
Artikel-Nr.:
     108EL-6190907
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     3140 12 00
EAN/GTIN:
     5059041934329
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Stecker A = 12-mm-Steckanschluss
Stecker B = 12-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp = Y-Einsteckadapter
Anschlussausführung = Rohr-zu-Rohr
Serie = LF3000
Stecker C = Steckmontage 12 mm
Betriebstemperatur min. = -20°C

Y-Steckverbinder, einfach, gleich. Inline-Anschluss von 3 Schläuchen mit gleich großem Durchmesser. Diese Steckverbinder verfügen über eine sehr gute Verbindung aufgrund ihrer massiven Bauweise, die vollständigen Luftdurchsatz ermöglicht. Kompakt Ästhetisch und unauffällig
Weitere Informationen:
Stecker A:
12-mm-Steckanschluss
Stecker B:
12-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp:
Y-Einsteckadapter
Anschlussausführung:
Rohr-zu-Rohr
Serie:
LF3000
Stecker C:
Steckmontage 12 mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Nylon Rohr, druckluftsteckverbinder y-steckverbinder, gerade steckverbinder, 6190907, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Legris, 31401200, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 10,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,73*
€ 34,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,59*
€ 34,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,55*
€ 31,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,98*
€ 29,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,52*
€ 29,18
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,16*
€ 23,99
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legris
2097848
ab € 21,46*
Zubehör
Legris
3000 71 00
ab € 9,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.