Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris LF3000 Y-Einsteckadapter, Rohr-zu-Rohr, Nylon glasfaserverstärkt, 20 bar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6190890
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     3140 08 10
EAN/GTIN:
     5059041661157
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Stecker A = 8-mm-Steckanschluss
Stecker B = 8-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp = Y-Einsteckadapter
Anschlussausführung = Rohr-zu-Rohr
Serie = LF3000
Stecker C = Steckmontage 10 mm
Gehäusematerial = Nylon glasfaserverstärkt

Y-Steckverbinder, einfach, ungleich. Diese Verbinder mit ungleichen Durchmessern dienen zur Verbindung von 3 Rohren und verfügen über eine massive Bauweise für vollen Luftstrom.
Weitere Informationen:
Stecker A:
8-mm-Steckanschluss
Stecker B:
8-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp:
Y-Einsteckadapter
Anschlussausführung:
Rohr-zu-Rohr
Serie:
LF3000
Stecker C:
Steckmontage 10 mm
Gehäusematerial:
Nylon glasfaserverstärkt
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Nylon Rohr, druckluftsteckverbinder y-steckverbinder, gerade steckverbinder, 6190890, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Legris, 31400810, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 9,846* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 67,95*
€ 80,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 66,96*
€ 79,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 62,32*
€ 74,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 59,65*
€ 70,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 59,60*
€ 70,92
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 49,23*
€ 58,58
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legris
2097826
ab € 19,30*
Zubehör
Legris
3000 71 00
ab € 9,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.