Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einreihiges Rillenkugellager Kugellager 1-reihig , Innen-Ø 20mm / Außen-Ø 32mm, Breite 7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6190402
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6190402
EAN/GTIN:
     5056112046424
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rs pro rillenkugellager 1-reihig
din 625
Innendurchmesser = 20mm
Außendurchmesser = 32mm
Axiallager-Breite = 7mm
Kugellager = Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung = Beidseitig geschirmt
Lagerspiel = CN
Material = Stahl
Kugelmaterial = Stahl
Käfigmaterial = Stahl
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 1.5kN
Dynamische Traglast = 2.7kN
Bohrung Typ = Parallel
Lager-Serie = 8 Extra dünner Querschnitt
Axiallager-Material = Stahl

Metrische geschirmte Kugellager von RS PRO. Metrische geschirmte Kugellager von RS PRO sind eine Art von Kugellager, die in einer Vielzahl von mechanischen Anwendungen verwendet wird, wie z. B. Motoren, Pumpen und Förderbändern. Diese Lager wurden entwickelt, um eine reibungslose und effiziente Drehung von Wellen durch Verringerung von Reibung und Verschleiß zwischen den beweglichen Teilen zu ermöglichen. Die metrischen geschirmten Kugellager von RS PRO sind einreihig und mit zwei Metallabschirmungen ausgestattet, um das Eindringen von Schmutz und Fremdkörpern zu verhindern, und sie sind für radiale und axiale Lasten in beide Richtungen geeignet. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Innenring, Außenring, Käfig und Kugellager ;/li> ;li>Tiefe Laufbahnrillen ;/li> ;li>Geschirmt ;/li> ;li>Stahlwerkstoff ;/li> ;li>Hohe Leistung unter und hohe Belastbarkeit ;/li> ;li>Für den Einsatz, bei dem sich der innere Ring dreht ;/li> ;/ul>. Anwendungen. ;ul> ;li>Lebensmittel- und Getränkeindustrie ;/li> ;li>Pharmaindustrie ;/li> ;li>Medizinische Industrie ;/li> ;li>Motoren und Pumpen ;/li> ;li>Medizinische Industrie ;/li> ;li>Druck ;/li> ;/ul>. Häufig gestellte Fragen. ;I>Was sind Kugellager mit tiefer Nut? ;/I> Dies ist die gängigste Art von Lagern und besteht aus einem inneren Ring, einem äußeren Ring, Käfig- und Kugellager. Die Lager haben tiefe Laufbahnrillen. Diese Art von Lagern liefern hohe Leistung und hohe Belastbarkeit. ;I>Warum geschirmte Kugellager verwenden? ;/I> Kugellager, die sich bei hohen Drehzahlen drehen, erfordern eine Schmierung und eine saubere Umgebung, da die Kugellager geschirmt sind. Dies bietet einen besseren Schutz gegen Schmutz und Fett, sodass die Kugellager eine längere Lebensdauer haben.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
20mm
Außendurchmesser:
32mm
Axiallager-Breite:
7mm
Kugellager:
Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung:
Beidseitig geschirmt
Lagerspiel:
CN
Material:
Stahl
Kugelmaterial:
Stahl
Käfigmaterial:
Stahl
Anzahl der Reihen:
1
Statische Traglast:
1.5kN
Dynamische Traglast:
2.7kN
Bohrung Typ:
Parallel
Lager-Serie:
8 Extra dünner Querschnitt
Axiallager-Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager, 6190402, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, RS PRO, 68042Z, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.