| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6188386 Herst.-Nr.: 6188386 EAN/GTIN: 5056070934856 |
| |
|
| | |
| Material/Stoff = Stahl vernickelt Stückzahl = 6
6-teiliger Pinzettensatz von RS Pro mit PVC-Tasche. Wir stellen vor: Der 6-teilige Pinzettensatz von RS PRO, ein hochwertiger Pinzettensatz in verschiedenen Größen in einer praktischen PVC-Vinyltasche für sichere Aufbewahrung. Die Pinzette besteht aus Edelstahl und bietet eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit. Der Satz enthält Pinzetten in verschiedenen Größen mit verschiedenen Spitzen für eine Vielzahl von Anwendungen. Die Universalpinzette ist ideal zum sicheren Aufnehmen und Handhaben von winzigen Teilen und Komponenten, ohne mit ihnen in Berührung zu kommen. Eigenschaften und Vorteile. 6-teiliger Satz mit verschiedenen Größen und Spitzen Edelstahlkonstruktion für ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit Wärmebehandelt für verbesserte Haltbarkeit natürliche Oberfläche Handliche PVC-Tasche für sichere Aufbewahrung. Anwendung. Pinzetten sind ein ausgezeichnetes Werkzeug zum sicheren Aufnehmen und Handhaben von Kleinteilen und Komponenten und zum präzisen Platzieren. Pinzetten sind in einer Reihe von Größen und Materialien erhältlich, um eine Vielzahl von Anwendungen aufzunehmen, die komplizierte Details erfordern. Sie werden in einer Vielzahl von Branchen und Anwendungen eingesetzt, darunter: Electronic Assembly Labore Löten Techniker Schmuckherstellung Optiker. Was ist im Satz enthalten?. 1 gerade Pinzette mit feiner Spitze, mit gezackten Backen, 115 mm x1-Pinzette mit Kreuzschlitz (2806) mit selbstsichernder Backe, 115 mm 1 lange Pinzette mit Kreuzschlitz (2803) mit Flachpunkt und selbstsichernden Backen, 170 mm x1 gebogene Pinzette mit feiner Spitze, mit Hundelagernase, 145 mm x1 Pinzette mit abgerundeter Spitze, mit stumpfer konischer Backe, 115 mm x1-Stempelpinzette, mit stumpfer Löffelnase, 115 mm 1 PVC-Aufbewahrungstasche. Woraus besteht die Pinzette?. Die Pinzette in diesem Satz besteht aus vernickeltem Stahl und bietet eine ausgezeichnete Haltbarkeit mit Korrosionsbeständigkeit. Weitere Informationen: | | Material/Stoff: | Stahl vernickelt | Stückzahl: | 6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Präzisionspinzettensets, pinzettensatz 6 teilig, pinzettensatz, rs pro pinzettensatz, 6188386, Handwerkzeuge, Spezialwerkzeuge, Pinzetten, RS PRO, VC5010, Hand Tools, Specialist Tools, Tweezers |
| | |
| |