Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Lötzubehör Löttopf für Lötstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Lötzubehör Löttopf für Lötstation
RS PRO Lötzubehör Löttopf für Lötstation
Artikel-Nr.:
     108EL-6187973
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6187973
EAN/GTIN:
     5056112045885
Suchbegriffe:
Lötbad
Lötstation
rs pro lötstation
lötstation
Löt-Zubehörtyp = Löttopf
Zur Verwendung mit = Lötstation

Heißes Lot kann wegspratzen; darum sollten beim Erhitzen und Befüllen die Augen geschützt werden. Type G UK plug to ; 6187967 6187967 and with European plug to ; 6187973 6187973. Lötbäder sollten immer in Verbindung mit geeignetem Gerät zur Rauchabsaugung verwendet werden. RS Pro Löttopf Max für bleifreies Lot. Dieser Löttopf der bewährten Marke RS Pro ist eine effiziente und einfach zu verwendende Methode zum Schmelzen von Lötdraht und einigen weichen Metallen in geschmolzenem Zustand. Nach dem Schmelzen kann das flüssige Lot zum Löten von verzinnten Drahtenden oder Batterieösen verwendet und sogar zum Entlöten verwendet werden. Da lötverzinnte Drähte und Anhänger einen effizienteren Leitfähigkeits- und Korrosionsschutz aufweisen, ist dieser Löttopf ein nützlicher Begleiter für Profis und Hobbyisten gleichermaßen in Elektronikanwendungen. Dieser Löttopf enthält eine praktische abnehmbare Schale, die um den Tiegel passt, um überschüssigen Tross zu halten. Es verfügt außerdem über einen Sockel, der an eine Arbeitsfläche geschraubt werden kann, um zusätzliche Sicherheit vor möglichen Verschüttungen zu bieten, oder Gummifüße, wenn Sie die Mobilität beibehalten möchten. Dieser Löttopf ist effizient und effektiv und eignet sich ideal für Leiterplatten- und Verdrahtungsanwendungen. Dieses Modell ist mit einem UK-, einem europäischen Stecker und ohne angeschlossenen Stecker erhältlich. ; 618-7967 618-7967 ist ein Löttopf mit einem UK-Stecker ; 768-3592 768-3592 ist ein Löttopf mit einem europäischen Stecker ; 618-7973 618-7973 ist ein Löttopf ohne angeschlossenen Stecker Eigenschaften und Vorteile ausgelegt für 90 W und arbeitet bis zu 385 °C. Für den Einsatz mit bleifreiem Lot Geeignet zum Ausdünnen von Komponentenleitungen, Drähten, Tags usw. Abnehmbare Schale um den Tiegel Durchmesser des Tiegels: 39 mm Abgedichtet auf 120 x 120 mm Keramiksockel mit Befestigungsmitten bei 100 x 100 mm Lieferung komplett mit Lot Sicherheitswarnung Für den sicheren und langlebigen Betrieb Ihres bleifreien Löttopfs beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitstipps. Heißes und geschmolzenes Lot kann sich verschütten, daher muss beim Erwärmen und Nachfüllen ein Augenschutz getragen werden. Dieser Löttopf wurde für bleifreies Lot entwickelt, da die Verwendung von bleihaltigem Lot zu giftigen Dämpfen führen kann Lötfahnen sollten immer in Verbindung mit geeigneten Rauchabsaugungsgeräten verwendet werden (siehe ; Beispiel 123-4905 Beispiel 123-4905 RS Pro Lötfaxabsaugung). Anwendungen Manchmal verwechselt mit einem Lötbad, das in der Regel größer und rechteckig ist, erfüllt ein Löttopf ohne diese Funktion und wird für Tauchlöten verwendet. Lötöpfe können als effiziente Alternative zum Handlöten verwendet werden. Sie bieten eine Möglichkeit, Drähte und Ösen zum Ausdünnen zu "abtrennen" und bieten eine gleichmäßige Beschichtung von Lot mit wenig Material- oder Zeitverschwendung. Er kann auch als Tiegel für schnelles und effizientes Entlöten verwendet werden. Ein Löttopf kann verwendet werden in: Elektronische Reparaturen Versuchsaufbau Produktion Hobbyanwendungen Warum RS PRO? RS Pro möchte Ihre Marke für Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sein. Wir liefern großartige Teile zu günstigen Preisen und testen alles mit unseren internen Experten, um die Qualität zu gewährleisten, die Sie benötigen. Wenn es um Werkzeuge geht, wissen wir, dass Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit genau das sind, was Sie benötigen. Daher haben wir eine Vielzahl von Stützen und Spezialwerkzeugen für jede Anwendung auf Lager. Ganz gleich, ob Sie ein professioneller Elektriker, Techniker, Engineer oder Heimwerker sind, RS Pro ist für Sie da.
Weitere Informationen:
Löt-Zubehörtyp:
Löttopf
Zur Verwendung mit:
Lötstation
Weitere Suchbegriffe: lötstation 90 w, 6187973, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lötzubehör, RS PRO, CM810AA, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 281,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,91*
€ 412,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,92*
€ 408,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,28*
€ 385,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,89*
€ 360,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,67*
€ 335,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Engel
7142008000
ab € 101,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.