Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron NS5SQ10BV2, NS5, HMI-Touchscreen, 5,7 Zoll, LCD, 320 x 240pixels, 24 Vdc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron NS5SQ10BV2, NS5, HMI-Touchscreen, 5,7 Zoll, LCD, 320 x 240pixels, 24 Vdc
Omron NS5SQ10BV2, NS5, HMI-Touchscreen, 5,7 Zoll, LCD, 320 x 240pixels, 24 Vdc
Omron NS5SQ10BV2, NS5, HMI-Touchscreen, 5,7 Zoll, LCD, 320 x 240pixels, 24 Vdc
Artikel-Nr.:
     108EL-6173110
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     NS5SQ10BV2
EAN/GTIN:
     4547648587617
Suchbegriffe:
Omron Farb-Touchscreen
omron farb-touchscreen
Hersteller Serie = NS5
Anzeigentyp = LCD
Herst.-Teile-Nr. = NS5SQ10BV2
Bildschirmauflösung = 320 x 240pixels
Anschluss-Typ = RS-232
Speicher auf der Hauptplatine = 20 MB
Hintergrundbeleuchtung = Ja
Versorgungsspannung = 24 Vdc
Display-Farbe = Farbe

Omron Touchscreen-HMI-DisplayDas Omron NS5 5,7-Zoll-Touchscreen-HMI-Display ist ein neues Gerät, das eine grafische Touchscreen-Schnittstelle für Systeme und Maschinen bietet. Dieses Gerät kann über eine RS-232C-Verbindung mit bis zu 115 kbit/s über SPS gesteuert werden, was eine schnelle Reaktion auf System-/Maschinenereignisse und Benutzereingaben ermöglicht. Dieses High-Tech-Display verfügt über 2 x RS232-Anschlüsse.Eigenschaften und VorteileProgrammierung über den USB-Anschluss Helles, hochauflösendes STN (NS5) Farben (4096 für. BMP/. JPG) mit effektivem Anzeigebereich USB-Programmieranschluss (USB-Steckverbinder Typ B) Unterstützte Standardobjekte umfassen alphanumerische Dateneingabe, Analog-/Pegelanzeigen, Bitmaps, Trenddiagramme, Animationen, Datenprotokoll-Diagramme (bis zu 160000 Punkte), Alarmereignis/Verlauf (5000 Einträge) und Videoanzeige (Videoeingang nur von NS8 unterstützt, Optionskarte erforderlich) Mehrsprachige Unterstützung (16 Sprachen) Compact Flash-Steckplatz kann für Software-Updates, Daten-/Alarmprotokollierung und Rezeptspeicherung verwendet werden. Daten können in gespeichert werden. CSV-Format Helligkeitseinstellung der Hintergrundbeleuchtung 3 Stufen Die Anzeigegröße beträgt 5,7 Zoll Die Auflösung beträgt 320 x 240 PixelAnwendungenAutomation Bedientafeln Verarbeitende IndustrieZertifizierungenSchutzart IP65
Weitere Informationen:
Hersteller Serie:
NS5
Anzeigentyp:
LCD
Herst.-Teile-Nr.:
NS5SQ10BV2
Bildschirmauflösung:
320 x 240pixels
Anschluss-Typ:
RS-232
Speicher auf der Hauptplatine:
20 MB
Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Versorgungsspannung:
24 Vdc
Display-Farbe:
Farbe
Weitere Suchbegriffe: 6173110, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, HMI's, Omron, NS5SQ10BV2, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, HMI Displays
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.699,31*
€ 1.830,03*
Lager 108
Frei Haus
ab € 2.470,29*
€ 2.703,14*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.903,60*
€ 3.071,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.703,14*
€ 3.216,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.677,28*
€ 3.185,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.599,96*
€ 3.093,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.478,10*
€ 2.948,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.470,29*
€ 2.939,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.