Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity HF-Relais 1,028Ω 100 mΩ Leiterplattenmontage 3GHz, 12V dc Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity HF-Relais 1,028Ω 100 mΩ Leiterplattenmontage 3GHz, 12V dc Spule
TE Connectivity HF-Relais 1,028Ω 100 mΩ Leiterplattenmontage 3GHz, 12V dc Spule
Artikel-Nr.:
     108EL-6168758
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     HF3-56
EAN/GTIN:
     5059040588356
Suchbegriffe:
HF-Relais
Hochfrequenzrelais
hf-relais 3 ghz
hf-relais 12v
Spulenfrequenz max. = 3GHz
Spulenwiderstand = 1,028Ω
Kontaktwiderstand = 100 mΩ
Impedanz = 50Ω
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Spulenspannung = 12V dc
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Kontaktspannung = 250V dc
Spulenleistung = 140mW
Kontaktmaterial = Vergoldet
Betriebstemperaturbereich = -55 → +85°C

Hochfrequenzausführung, Serie HF3. Hochfrequenz-Relais für 50-Ohm-Systeme. 1-polige SMD-Konfiguration mit Kunststoffabdichtung, mit monostabiler oder bistabiler Spule. Frequenzbereich DC bis 3 GHz Impedanzmodelle (50 und 75 Ω) erhältlich Leistungsaufnahme (Spule): 140 mW Abmessungen (L x B x H): 14,6 x 7,2 x 10 mm
Weitere Informationen:
Spulenfrequenz max.:
3GHz
Spulenwiderstand:
1,028Ω
Kontaktwiderstand:
100 mΩ
Impedanz:
50Ω
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Spulenspannung:
12V dc
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Kontaktspannung:
250V dc
Spulenleistung:
140mW
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Betriebstemperaturbereich:
-55 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: hf-relais, 6168758, Relais und Signalaufbereitung, Relais, TE Connectivity, HF356, Relays & Signal Conditioning, Relays, HF & RF Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,12*
Zubehör
Panasonic
ERZV20D180
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.