Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright LED-Anzeige 7-Segment, Rot 635 nm Zeichenbreite 3.2mm Zeichenhöhe 5.1mm SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kingbright LED-Anzeige 7-Segment, Rot 635 nm Zeichenbreite 3.2mm Zeichenhöhe 5.1mm SMD
Artikel-Nr.:
     108EL-6165226
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KCSA02-105
EAN/GTIN:
     5059041961646
Suchbegriffe:
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige kingbright
7 segment anzeige
Display Kompatibilität = 7-Segment
Anzahl der Zeichen = 1
LED Farbe = Rot
Anzahl der Segmente = 7
Wellenlänge typ. = 635 nm
Zeichenbreite = 3.2mm
Zeichenhöhe = 5.1mm
Gemeinsamer Anschluss = Anode
Montage Typ = SMD
Höhe Außen = 10mm
Lichtstärke = 30 mcd
Grundfarbe = Grau
Verlustleistung = 75mW
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

Einstellig, 5,1–8,0 mm, Kingbright. Eine Serie einstelliger 7-Segment-LED-Anzeigen von Kingbright. Die Anzeigen bieten eine ausgezeichnete Sichtbarkeit mit hohem Ein/Aus-Kontrast und sind in einer Reihe von Farben erhältlich. Betrieb bei niedriger Stromaufnahme Ausgezeichnete Zeichendarstellung Graue Stirnfläche mit weißen Segmenten Einfache Montage auf Leiterplatte Platinen oder Buchsen Kategorisiert für Leuchtstärke Mechanisch robust CE-Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
7-Segment
Anzahl der Zeichen:
1
LED Farbe:
Rot
Anzahl der Segmente:
7
Wellenlänge typ.:
635 nm
Zeichenbreite:
3.2mm
Zeichenhöhe:
5.1mm
Gemeinsamer Anschluss:
Anode
Montage Typ:
SMD
Höhe Außen:
10mm
Lichtstärke:
30 mcd
Grundfarbe:
Grau
Verlustleistung:
75mW
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: 7-segment-anzeige rot, 6165226, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LED Displays, Kingbright, KCSA02105, Displays & Optoelectronics, Display Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,394* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,31*
€ 21,7889
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,17*
€ 21,6223
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,76*
€ 13,9944
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,11*
€ 13,2209
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,24*
€ 10,9956
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,04*
€ 10,7576
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,79*
€ 10,4601
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,97*
€ 8,2943
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.