Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright LED Anzeige PCB-Montage Rot 1 x LEDs SMD Rechtwinklig 2-Pins 60 ° 2,5 V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6164497
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-93A8EWP/1ID/TG-0L
EAN/GTIN:
     5059041251938
Suchbegriffe:
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
LED Array
LED Printmontage
LED Farbe = Rot
Anzahl der LEDs = 1
Montage Typ = SMD
Versorgungsspannungsbereich = 2,5 V
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 60 °
Wellenlänge typ. = 625 nm
LED Ausrichtung = Rechtwinklig
LED Material = GaAsP, GaP
Abmessungen = 8.89 x 4.32 x 7.3mm
Länge = 8.89mm
Breite = 4.32mm
Höhe über Panel = 7.3mm

Kingbright SMD-LED-Leiterplatten-Signalleuchten (CBI). Dieser Typ Leiterplatten-LEDs von Kingbright, ist oberflächenmontiert (SMD). Sie bestehen aus einer runden LED in einem schwarzen rechtwinkligen Kunststoffgehäuse. Das schwarze Gehäuse bietet ein hohes Kontrastverhältnis für die LED. Die SMD Leiterplatten-Signalleuchten sind sowohl als einfarbige als auch als zweifarbige LED-Optionen mit klarer oder farbiger Linse erhältlich.. Merkmale der SMD-LED-Signalleuchten: Oberflächenmontage (SMD) IC-kompatibel Schwarzes Kunststoffgehäuse Großer Strahlungswinkel Hohe Zuverlässigkeit Hohe Temperaturbeständigkeit
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Rot
Anzahl der LEDs:
1
Montage Typ:
SMD
Versorgungsspannungsbereich:
2,5 V
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
60 °
Wellenlänge typ.:
625 nm
LED Ausrichtung:
Rechtwinklig
LED Material:
GaAsP, GaP
Abmessungen:
8.89 x 4.32 x 7.3mm
Länge:
8.89mm
Breite:
4.32mm
Höhe über Panel:
7.3mm
Weitere Suchbegriffe: PCB-LED, SMD-LED, 7-segment-anzeige kingbright, 7 segment anzeige, 7-segment-anzeige rot, 6164497, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, LED mit Fassungen, PCB-Montage, Kingbright, L93A8EWP1IDTG0L, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, PCB LED Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,4395* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,35*
€ 25,4065
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,10*
€ 25,109
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,34*
€ 19,4446
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,85*
€ 18,8615
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,81*
€ 16,4339
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,28*
€ 14,6132
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,00*
€ 13,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,79*
€ 10,4601
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.