Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright LED Anzeige PCB-Montage Rot 1 x LEDs THT Rechtwinklig 2-Pins 60 ° 2,5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6164251
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-73CB/1IDA
EAN/GTIN:
     5059041936576
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
LED-Fassung
LED Farbe = Rot
Anzahl der LEDs = 1
Montage Typ = THT
Versorgungsspannungsbereich = 2,5 V
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 60 °
Wellenlänge typ. = 625 nm
LED Ausrichtung = Rechtwinklig
LED Material = GaAsP
Abmessungen = 11.7 x 6 x 6mm
Länge = 11.7mm
Breite = 6mm
Höhe über Panel = 6mm
Intensität = 32(Max)mcd

Kingbright-LED-Signalleuchten mit einem Abschaltpunkt, 5 mm - ein Block. Diese Leiterplatten-LED-Signalleuchten mit einem Abschaltpunkt bestehen aus einer durchkontaktierten 5-mm-LED (T-1 3/4) in einem schwarzen Kunststoffgehäuse. Die Gehäuse halten die LED im rechten Winkel zur Platine und sorgen für ein hohes Kontrastverhältnis der LED. Die LED-Signalleuchten sind in verschiedenen ein- und zweifarbigen Optionen erhältlich.. Merkmale der Leiterplatten-LED-Signalleuchten mit einem Abschaltpunkt: Durchkontaktierte 5-mm-LED Schwarzes Kunststoffgehäuse Abgewinkelt Auswahl von Farben
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Rot
Anzahl der LEDs:
1
Montage Typ:
THT
Versorgungsspannungsbereich:
2,5 V
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
60 °
Wellenlänge typ.:
625 nm
LED Ausrichtung:
Rechtwinklig
LED Material:
GaAsP
Abmessungen:
11.7 x 6 x 6mm
Länge:
11.7mm
Breite:
6mm
Höhe über Panel:
6mm
Intensität:
32(Max)mcd
Weitere Suchbegriffe: LED Array, LED Printmontage, PCB-LED, 7-segment-anzeige kingbright, 7 segment anzeige, 7-segment-anzeige rot, 6164251, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, LED mit Fassungen, PCB-Montage, Kingbright, L73CB1IDA, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, PCB LED Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.