Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright LED Anzeige PCB-Montage Grün, Rot 2 x LEDs THT Rechtwinklig 2-Pins 40 ° 2,5 V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6164150
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-710A8MD/1I1GD
EAN/GTIN:
     5059041937917
Suchbegriffe:
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
LED Array
LED Printmontage
LED Farbe = Grün, Rot
Anzahl der LEDs = 2
Montage Typ = THT
Versorgungsspannungsbereich = 2,5 V
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 40 °
Wellenlänge typ. = 568 / 625 nm
LED Ausrichtung = Rechtwinklig
LED Material = GaP
Abmessungen = 10.93 x 4.3 x 9.65mm
Länge = 10.93mm
Breite = 4.3mm
Höhe über Panel = 9.65mm

Kingbright-Zweifach-LED-Signalleuchten, 3 mm. Bei dieser Familie von Leiterplatten-LED-Signalleuchten von Kingbright handelt es sich um 3 mm (T-1) Zweifach-Signalleuchten. Sie bestehen aus durchkontaktierten LEDs in einem Gehäuse aus schwarzem Kunststoff. Das Gehäuse hält die LEDs rechtwinklig zur Platine. Ihre Zweifach-Montage gewährleistet Optimierung des Platinenplatzes. Merkmale der 3 mm Zweifach-Signalleuchten: Durchkontaktierte 3 mm (T-1) LEDs Schwarzes Kunststoffgehäuse Rechtwinklig Auswahl von Farben Großer Strahlungswinkel Hohe Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün, Rot
Anzahl der LEDs:
2
Montage Typ:
THT
Versorgungsspannungsbereich:
2,5 V
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
40 °
Wellenlänge typ.:
568 / 625 nm
LED Ausrichtung:
Rechtwinklig
LED Material:
GaP
Abmessungen:
10.93 x 4.3 x 9.65mm
Länge:
10.93mm
Breite:
4.3mm
Höhe über Panel:
9.65mm
Weitere Suchbegriffe: PCB-LED, 7-segment-anzeige kingbright, 7 segment anzeige, 7-segment-anzeige grün, 6164150, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, LED mit Fassungen, PCB-Montage, Kingbright, L710A8MD1I1GD, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, PCB LED Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,548* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,91*
€ 14,1729
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,78*
€ 14,0182
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,45*
€ 12,4355
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,61*
€ 11,4359
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,96*
€ 9,4724
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,30*
€ 8,687
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,91*
€ 8,2229
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,48*
€ 6,5212
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.