Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright LED Anzeige PCB-Montage Gelb 1 x LEDs THT Rechtwinklig 2-Pins 40 ° 2,5 V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6164065
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-710A8EW/1YD
EAN/GTIN:
     5059041935913
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
LED-Fassung
LED Farbe = Gelb
Anzahl der LEDs = 1
Montage Typ = THT
Versorgungsspannungsbereich = 2,5 V
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 40 °
Wellenlänge typ. = 588 nm
LED Ausrichtung = Rechtwinklig
LED Material = GaAsP
Abmessungen = 8.89 x 4.32 x 7.3mm
Länge = 8.89mm
Breite = 4.32mm
Höhe über Panel = 7.3mm
Intensität = 12000mcd

Kingbright-LED-Signalleuchten mit einem Abschaltpunkt, 3 mm - ein Block. Bei dieser Familie von Leiterplatten-LED-Signalleuchten von Kingbright handelt es sich um rechtwinklige LED-Signalleuchten. Sie bestehen aus einer durchkontaktierten 3-mm (T-1)-LED in einem schwarzen Kunststoffgehäuse. Die LEDs sind in einer Vielzahl von Farben verfügbar, die durch ihr schwarzes Gehäuse betont werden.. Einzelne Leiterplatten-LED-Signalleuchten 1 x 3 mm (T-1) LED Auswahl von Farben Schwarzes Kunststoffgehäuse Rechtwinklig IC-kompatibel Großer Strahlungswinkel Hohe Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Gelb
Anzahl der LEDs:
1
Montage Typ:
THT
Versorgungsspannungsbereich:
2,5 V
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
40 °
Wellenlänge typ.:
588 nm
LED Ausrichtung:
Rechtwinklig
LED Material:
GaAsP
Abmessungen:
8.89 x 4.32 x 7.3mm
Länge:
8.89mm
Breite:
4.32mm
Höhe über Panel:
7.3mm
Intensität:
12000mcd
Weitere Suchbegriffe: LED Array, LED Printmontage, PCB-LED, kingbright led bedrahtet gelb, 7 segment anzeige, 7-segment-anzeige kingbright, 6164065, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, LED mit Fassungen, PCB-Montage, Kingbright, L710A8EW1YD, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, PCB LED Indicators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
525
25
Frei Haus
ab € 2,91*
€ 4,53*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 6,30*
€ 9,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,73*
€ 11,5787
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,35*
€ 11,1265
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,85*
€ 10,5315
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,39*
€ 9,9841
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,83*
€ 9,3177
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,30*
€ 7,497
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,315* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.