Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright LED Anzeige PCB-Montage Grün 1 x LEDs THT Rechtwinklig 2-Pins 60 ° 2,5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6163860
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-1503CB/1LGD
EAN/GTIN:
     5059041958493
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
LED Array
LED Farbe = Grün
Anzahl der LEDs = 1
Montage Typ = THT
Versorgungsspannungsbereich = 2,5 V
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 60 °
Wellenlänge typ. = 568 nm
LED Ausrichtung = Rechtwinklig
LED Material = GaP
Abmessungen = 13.2 x 6 x 6mm
Länge = 13.2mm
Breite = 6mm
Höhe über Panel = 6mm

Kingbright-LED-Signalleuchten mit einem Abschaltpunkt, 5 mm - ein Block. Diese Leiterplatten-LED-Signalleuchten mit einem Abschaltpunkt bestehen aus einer durchkontaktierten 5-mm-LED (T-1 3/4) in einem schwarzen Kunststoffgehäuse. Die Gehäuse halten die LED im rechten Winkel zur Platine und sorgen für ein hohes Kontrastverhältnis der LED. Die LED-Signalleuchten sind in verschiedenen ein- und zweifarbigen Optionen erhältlich.. Merkmale der Leiterplatten-LED-Signalleuchten mit einem Abschaltpunkt: Durchkontaktierte 5-mm-LED Schwarzes Kunststoffgehäuse Abgewinkelt Auswahl von Farben
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün
Anzahl der LEDs:
1
Montage Typ:
THT
Versorgungsspannungsbereich:
2,5 V
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
60 °
Wellenlänge typ.:
568 nm
LED Ausrichtung:
Rechtwinklig
LED Material:
GaP
Abmessungen:
13.2 x 6 x 6mm
Länge:
13.2mm
Breite:
6mm
Höhe über Panel:
6mm
Weitere Suchbegriffe: LED Printmontage, PCB-LED, 7-segment-anzeige kingbright, 7 segment anzeige, 7-segment-anzeige grün, 6163860, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, LED mit Fassungen, PCB-Montage, Kingbright, L1503CB1LGD, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, PCB LED Indicators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,90*
ab € 0,0989*
€ 0,5986*
Lager 108
20
€ 8,95*
ab € 0,26*
€ 0,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 12,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.