Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6160524
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D2SW-3L2H
EAN/GTIN:
     5059039388660
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Betätigertyp = Rollenhebel
Anschlussart = Lötanschluss
Kontaktnennstrom = 3 A @ 30 V dc
Kontaktanordnung = SPDT
IP Schutzart = IP 67
Schalt-Betätigungskraft = 0,59 N
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Silber
Lebensdauer mechanisch = 5000000Operations
Schalt-Lösekraft = 0.06N
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

Abgedichtete Miniatur-Mikroschalter. Hochwertiger gekapselter Miniatur-Mikroschalter nach Industriestandard im V4-Gehäuse. Einteilige Bauweise sorgt für hohe Abdichtwirkung und eignet sich für den Einsatz unter Staub- und Sprühwassereinwirkung Schutzgrad: IEC IP50 (Löt-/Leiterplattenanschluss), IEC IP67 (Anschlussdraht) RoHS-kompatibel Kontaktbelastbarkeit: 3 A bei 30 V DC/125 V AC, 2 A bei 250 V AC Kontaktkonfiguration: einpoliger Umschalter Betriebstemperaturbereich: –40 bis +80 °C
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Rollenhebel
Anschlussart:
Lötanschluss
Kontaktnennstrom:
3 A @ 30 V dc
Kontaktanordnung:
SPDT
IP Schutzart:
IP 67
Schalt-Betätigungskraft:
0,59 N
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Silber
Lebensdauer mechanisch:
5000000Operations
Schalt-Lösekraft:
0.06N
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, omron microschalter rollenhebel, ausschalter, wechselschalter 3a, 6160524, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Omron, D2SW3L2H, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 2,45*
€ 3,82*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,52*
€ 3,84*
1
€ 5,90*
ab € 2,35*
€ 4,47*
1 Tag
26
10
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 5,70*
1 Tag
112
1
€ 5,95*
ab € 3,68*
€ 8,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.