Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e2s E2xB05, Xenon Stroboskop Signalleuchte Rot, 230 V ac, Ø 170mm x 230mm, ATEX-Zulassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6157219
Hersteller:
     E2S
Herst.-Nr.:
     E2XB05AC230B1R1B/R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Versorgungsspannung = 230 V ac
Lichtart = Stroboskop
Linsenfarbe = Rot
Montageart = Oberflächenmontage
Lampen-Typ = Xenon
Stromart = AC
Sockeldurchmesser = 170mm
Gehäusefarbe = Schwarz
Lampe inbegriffen = Ja
Serie = E2xB05
Multifunktion = Ja
Höhe = 230mm
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX
Temperatur min. = -20°C

E2s Xenon-Signalleuchte - E2xB05. Diese E2xB05 von E2s ist eine robuste 5-Joule-Xenon-Stroboskop-Signalleuchte, die für eine Vielzahl von Signalanwendungen an verschiedenen Orten entwickelt und entwickelt wurde. Die Gehäuse bestehen aus leichtem Hochleistungs-PPS, um sicherzustellen, dass die Signalleuchte korrosionsbeständig ist und für raue Umgebungen geeignet ist. Eigenschaften und Vorteile. Der E2xB05 verfügt über eine automatisch synchronisierte Blinkfrequenz von 60 Blitzen pro Minute Das Gerät verfügt über einen sehr großen Anschlussbereich und doppelte Kabelanschlüsse Das Xenon-Rohr ist mechanisch gegen Vibrationen und Stöße gesichert und kann vom Benutzer bei der Montage ersetzt werden Standardausführung mit Edelstahl-Kuppelschutz und verstellbarer U-Halterung aus Edelstahl. Anwendungen. Xenon-Signalleuchten bieten eine effiziente Signallösung in einer Reihe von industriellen Anwendungen. Sie sind in einer Vielzahl von Farben erhältlich und können Gefahren, Notfälle und mehr in Umgebungen wie: Notausgängen Lagerhäuser und Fabriken Maschinen Laufwege. Zulassungen. ATEX-Zertifikat: Demko 06 ATEX 0421554X IECEx-Zertifikat: IECEx ULD 14.0012X UL/cUL-Aktenzeichen: E245313
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
Lichtart:
Stroboskop
Linsenfarbe:
Rot
Montageart:
Oberflächenmontage
Lampen-Typ:
Xenon
Stromart:
AC
Sockeldurchmesser:
170mm
Gehäusefarbe:
Schwarz
Lampe inbegriffen:
Ja
Serie:
E2xB05
Multifunktion:
Ja
Höhe:
230mm
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX
Temperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, Xenon-Signalleuchte, kontrolllampe rot 230v, ex leuchte, kontrolllampe 230v, 6157219, Automation, Signalgeber, Leuchtmelder, e2s, E2XB05AC230B1R1BR, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Beacons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 538,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,42*
€ 789,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,38*
€ 762,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,58*
€ 683,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 559,14*
€ 665,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,68*
€ 641,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.