| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6156294 Herst.-Nr.: L17 1588 06 EAN/GTIN: 5059041022552 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 15 Gehäusematerial = Polymer Gehäuseausrichtung = gewinkelt / gerade
Double output dual block hoods. Wahl des Ausgangs: senkrecht oder seitlich. Ermöglichen den Einsatz von mehradrigen Kabeln mit großem Durchmesser. Kabel ist leicht zu befestigen und zu positionieren. Verbesserte und zuverlässige mechanische Festigkeit (zum Einschrauben statt Einklemmen). Die Positionierung der Kabelklemme spart Platz in der Kabelkammer. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 15 | Gehäusematerial: | Polymer | Gehäuseausrichtung: | gewinkelt / gerade |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: d-sub gehäuse 15polig, d-sub gehäuse, amphenol d-sub gehäuse, 6156294, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Amphenol ICC, L17158806, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Backshells |
| | |
| |