Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starrett HSS Lochsäge, Ø 89mm 1-Stk. / Bohrtiefe 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-615163
Hersteller:
     Starrett
Herst.-Nr.:
     FCH0312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
starrett hss lochsäge
lochsäge
Bohrertyp = Lochsäge
Zentrierbohrer inkl. = Nein
Material/Stoff = HSS
Schnitttiefe = 38mm
Stückzahl = 1

Bimetall-Lochsägen Starrett HSS "Fast Cut". Gehärtete Schneidkante (6 tpi, wechselseitig), die auf einen festen Körper aus Stahllegierung geschweißt ist Verbundkonstruktion senkt das Bruchrisiko Zum Einsatz mit Gusseisen, Werkzeug- und Edelstahl, Messing, Bronze, Aluminium, Kunststoffen und Holz bis zu einer Tiefe von 32 mm Für Lochsägendurchmesser von 14 bis 30 mm ist eine Welle von 6,5 mm erforderlich; bei Lochsägendurchmessern von 23 bis 152 mm muss die Wellengröße 9,5 mm betragen Wellen, Vorbohrer und Auswerffedern für eine leichtere Kernentfernung sind ebenfalls erhältlich. Beachten Sie das Produktangebot unter "Wellen und Zubehör"-
Weitere Informationen:
Bohrertyp:
Lochsäge
Zentrierbohrer inkl.:
Nein
Material/Stoff:
HSS
Schnitttiefe:
38mm
Stückzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: starrett lochsäge, 615163, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Lochsägen & Kernlochbohrer, Starrett, FCH0312, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Hole Saws & Core Drill Bits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Starrett
DB2
ab € 38,27*
Zubehör
Starrett
BC888
ab € 3,47*
Zubehör
Starrett
BC884
ab € 19,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.