| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-615129 Herst.-Nr.: FCH0212 EAN/GTIN: 5051074240200 |
| |
|
| | |
| Durchmesser = 64mm Zentrierbohrer inkl. = Nein Material/Stoff = HSS Schnitttiefe = 38mm Stückzahl = 1 Typ = Lochsäge
Lochsägen, einzeln. HSS Lochsägen mit gehärteten Zähnen 6tpi, aufgeschweißt auf ein Stahlgehäuse Geeignet zum Schneiden von Stahl, Gusseisen, Messing, Bronze, Aluminium, Kunststoff und Holz bis zu einer Tiefe von 32mm Einsetzbar bei Montagearbeiten von Kühlgebläsen, Lampenfassungen, Kabelkanälen, Rohrarmaturen Spindel, Ersatzbohrer und Auswerferfeder getrennt lieferbar Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 64mm | Zentrierbohrer inkl.: | Nein | Material/Stoff: | HSS | Schnitttiefe: | 38mm | Stückzahl: | 1 | Typ: | Lochsäge |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: starrett lochsäge, 615129, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Lochsägen & Kernlochbohrer, Starrett, FCH0212, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Hole Saws & Core Drill Bits |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 18,46* | € 26,89* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 22,29* | € 31,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|