| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6151110 Herst.-Nr.: SMEP3020289 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Farbe des abgegebenen Lichts = Rot Montagebohrung Durchmesser = 30mm Lampentyp = LED Anschluss-Stecker Typ = Lötanschluss Schutzart = IP67 Blendenform = Bündig Blendenfarbe = Schwarz Nennstrom = 4.2mA Länge = 60.2mm
Dichtscheibe und Befestigungsmutter. LED-Tafelanzeige, 30 mm Montagebohrung, 24/28 V ac/dc und 230 V ac. Hohe Helligkeit Farbige 26-mm-Flachlinse Guter Ein/Aus-Kontrast Einfassung in satinierter und schwarzer Oberfläche erhältlich Kapselung nach Schutzart IP67 Größe der Montagebohrung: 30 mm bis 30,2 mm 2,8 x 0,8 Anschlussklemmen 24/28 V ac/dc und 230 V ac Weitere Informationen: | | Farbe des abgegebenen Lichts: | Rot | Montagebohrung Durchmesser: | 30mm | Lampentyp: | LED | Anschluss-Stecker Typ: | Lötanschluss | Schutzart: | IP67 | Blendenform: | Bündig | Blendenfarbe: | Schwarz | Nennstrom: | 4.2mA | Länge: | 60.2mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, signalleuchte rot ip67, led anzeigelampen, led anzeigelampen rot, 6151110, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, Signal Construct, SMEP3020289, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators |
| | |
| |