| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6151069 Herst.-Nr.: SMCP3026289 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Nennspannung = 230V ac Farbe des abgegebenen Lichts = Weiß Montagebohrung Durchmesser = 30mm Lampentyp = LED Schutzart = IP67 Blendenform = Bündig Blendenfarbe = Chrom Nennstrom = 4.2mA Intensität = 500mcd Länge = 60.2mm
Dichtscheibe und Befestigungsmutter. LED-Tafelanzeige, 30 mm Montagebohrung, 24/28 V ac/dc und 230 V ac. Hohe Helligkeit Farbige 26-mm-Flachlinse Guter Ein/Aus-Kontrast Einfassung in satinierter und schwarzer Oberfläche erhältlich Kapselung nach Schutzart IP67 Größe der Montagebohrung: 30 mm bis 30,2 mm 2,8 x 0,8 Anschlussklemmen 24/28 V ac/dc und 230 V ac Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 230V ac | Farbe des abgegebenen Lichts: | Weiß | Montagebohrung Durchmesser: | 30mm | Lampentyp: | LED | Schutzart: | IP67 | Blendenform: | Bündig | Blendenfarbe: | Chrom | Nennstrom: | 4.2mA | Intensität: | 500mcd | Länge: | 60.2mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, meldeleuchte weiß 230 v, led anzeigelampen, led anzeigelampen 230v, 6151069, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, Signal Construct, SMCP3026289, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators |
| | |
| |