Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6151047
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SMCP3020289
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 230V ac
Farbe des abgegebenen Lichts = Rot
Montagebohrung Durchmesser = 30mm
Lampentyp = LED
Schutzart = IP67
Blendenform = Bündig
Blendenfarbe = Chrom
Nennstrom = 4.2mA
Intensität = 125mcd
Länge = 60.2mm

Dichtscheibe und Befestigungsmutter. LED-Tafelanzeige, 30 mm Montagebohrung, 24/28 V ac/dc und 230 V ac. Hohe Helligkeit Farbige 26-mm-Flachlinse Guter Ein/Aus-Kontrast Einfassung in satinierter und schwarzer Oberfläche erhältlich Kapselung nach Schutzart IP67 Größe der Montagebohrung: 30 mm bis 30,2 mm 2,8 x 0,8 Anschlussklemmen 24/28 V ac/dc und 230 V ac
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230V ac
Farbe des abgegebenen Lichts:
Rot
Montagebohrung Durchmesser:
30mm
Lampentyp:
LED
Schutzart:
IP67
Blendenform:
Bündig
Blendenfarbe:
Chrom
Nennstrom:
4.2mA
Intensität:
125mcd
Länge:
60.2mm
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led anzeigelampen rot 230v, led anzeigelampen, led anzeigelampen 230v, 6151047, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, Signal Construct, SMCP3020289, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.