| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6149993 Herst.-Nr.: 88970021 EAN/GTIN: 3593150025568 |
| |
|
| | |
| Hersteller Serie = Millenium 3 Anzahl der Eingänge = 8 Ausgangstyp = Relais Versorgungsspannung = 24 V dc Eingangstyp = Analog, digital Spannungskatagorie = 24 V dc Betriebstemperatur min. = -20°C
Crouzet LogikmodulDas Logikmodul Crouzet Millenium 3 ist die neueste Generation der kompakten Millenium-Version der CB12-Serie mit 8 digitalen (einschließlich 4 Analogeingängen) und 4 Relaisausgängen mit 8 A Kontaktstromaufnahme. Dieses Logikmodul für DIN-Schienenmontage verfügt über eine Schraubklemmenmethode. Er verfügt über einen großen Speicher für Anwendungen, die einen größeren Platz benötigen. Das Logikmodul hat eine Versorgungsspannung von 24 V dc. Crouzet Millenium 3 : Millenium 3 ist die neueste Generation der Millenium-Serie. Zu den Verbesserungen gegenüber dem Millenium 2 Plus gehören: Der Compact Controller hat etwa die doppelte Speichergröße Der Erweiterbare Controller hat etwa das Vierfache der Speichergröße Analoge 10-Bit-Eingangsauflösung (0-10-V-Signal) bei DC-Eingangstypen (früher 8 Bit) 18 Zeichen (früher 12), 4-zeiliges Display mit Scrolltext und Balkendiagrammfunktion Wahlweise Leiter- oder FunktionsblockprogrammierungEigenschaften und VorteileBetriebstemperaturbereiche zwischen -20 °C und +55 °C. Effiziente und wirtschaftliche Version, ohne Anzeige- oder Tasteneinstellung Analogeingänge 0-10 V dc, Potenziometer (0-20 mA/Pt100 mit Wandlern) Batteriepufferung Wahlweise Leiter- oder Funktionsblockprogrammierung Serielle, USB-Port-Kommunikation Schützt das Programm Selektive Konfiguration Speicherpufferung über EEPROM Vor ESD geschützt Erweiterbarer ControllerAnwendungenAutomatische Waschanlagen Landwirtschaftliche Maschinen Steuerung der Klimaanlage Heizungsanlagen Weitere Informationen: | | Hersteller Serie: | Millenium 3 | Anzahl der Eingänge: | 8 | Ausgangstyp: | Relais | Versorgungsspannung: | 24 V dc | Eingangstyp: | Analog, digital | Spannungskatagorie: | 24 V dc | Betriebstemperatur min.: | -20°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6149993, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, SPS – Zentralbaugruppen, Crouzet, 88970021, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, PLCs - Programmable Logic Controllers |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 124,53* | € 158,11* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 127,05* | € 158,12* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 131,39* | € 170,28* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 122,36* | € 189,06* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 230,80* | € 281,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|