Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keystone Batteriehalter für 2 x AA Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6142368
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     2474
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter keystone
batteriehalter
Für Batteriegröße = AA
Anzahl von Zellen = 2
Typ = Batteriehalter
Abmessungen = 58 x 31.8 x 16mm
Kontakttyp = Druckknopf
Gehäusematerial = PP
Kontaktmaterial = Federstahl

Batteriehalter mit PP3-Ausgangskupplung. Dieser Batteriehalter ist konzipiert für tragbare Anwendungen, die zwei Netzteile erfordern. Resistent gegen Stöße und Vibrationen. Anschluss über eine PP3-Kupplung.
Weitere Informationen:
Für Batteriegröße:
AA
Anzahl von Zellen:
2
Typ:
Batteriehalter
Abmessungen:
58 x 31.8 x 16mm
Kontakttyp:
Druckknopf
Gehäusematerial:
PP
Kontaktmaterial:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: 6142368, Batterien und Ladegeräte, Akku und Ladegerät Zubehör, Keystone, 2474, Batteries & Chargers, Battery & Charger Accessories, Battery Holders
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,03*
€ 3,76*
1 Tag
12
€ 14,99*
ab € 1,17*
€ 4,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keystone
5204
ab € 0,20*
Zubehör
Keystone
5203
ab € 0,353*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.