Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keystone Batteriekontakt für AAA, AAAA, N-Batterien, 1-zellig Federstahl Spiralfeder


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Keystone Batteriekontakt für AAA, AAAA, N-Batterien, 1-zellig Federstahl Spiralfeder
Artikel-Nr.:
     108EL-3247319
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     5203
EAN/GTIN:
     5060641290425
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter keystone
batteriehalter
Für Batteriegröße = AAA, AAAA, N
Anzahl von Zellen = 1
Kontaktmaterial = Federstahl
Kontakttyp = Spiralfeder

Kontakte für Batterietypen A; AA / AAA; AAAA; N. Einfache Kontakte für Drahttypen A; AA (5224, 5202) oder AAA; AAAA; N (5225, 52039) Doppelkontakte für Drahttypen A; AA (5212) oder AAA; AAAA; N (5213 mit Pol + rechts oder 5214 mit Pol + links) Kompakte Bauform: 8 mm ;sup>2 ;/sup> für 5225 / 5204 und 10,8 mm ;sup>2 ;/sup> für 5224 / 5202.
Weitere Informationen:
Für Batteriegröße:
AAA, AAAA, N
Anzahl von Zellen:
1
Kontaktmaterial:
Federstahl
Kontakttyp:
Spiralfeder
Weitere Suchbegriffe: 3247319, Batterien und Ladegeräte, Akku und Ladegerät Zubehör, Batteriekontakte, Keystone, 5203, Batteries & Chargers, Battery & Charger Accessories, Battery Contacts
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10024
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,353*
€ 1,242*
1
pro Beutel
€ 5,90*
ab € 3,66*
€ 8,53*
Lager 108
1
pro Beutel
€ 8,95*
ab € 5,41*
€ 8,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,67*
€ 10,3173
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,23*
€ 9,7937
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 6,95*
€ 8,2705
pro Beutel
ab 60 Beutel
€ 6,70*
€ 7,973
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 6,36*
€ 7,5684
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 5,67*
€ 6,7473
pro Beutel
ab 1000 Beutel
€ 5,57*
€ 6,6283
pro Beutel
ab 2500000 Beutel
€ 5,41*
€ 6,4379
pro Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,541* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keystone
5204
ab € 0,20*
Ähnlich
Keystone
5226
ab € 0,0986*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.