Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keystone Batteriehalter zur Chassismontage für 2 x AAA Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6142352
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     2469
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter keystone
batteriehalter
Für Batteriegröße = AAA
Anzahl von Zellen = 2
Montage = Chassis
Typ = Batteriehalter
Abmessungen = 53 x 24.6 x 13mm
Kontakttyp = Spiralfeder
Gehäusematerial = PP
Kontaktmaterial = Federstahl

Batteriehalter für Lötung auf Leiterplatten. Batteriehalter für 2 x AAA-Batterien Polypropylen-Gehäuse mit Drahtausgang. Kontakte anpassbar an unterschiedliche Batterielängen
Weitere Informationen:
Für Batteriegröße:
AAA
Anzahl von Zellen:
2
Montage:
Chassis
Typ:
Batteriehalter
Abmessungen:
53 x 24.6 x 13mm
Kontakttyp:
Spiralfeder
Gehäusematerial:
PP
Kontaktmaterial:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: 6142352, Batterien und Ladegeräte, Akku und Ladegerät Zubehör, Keystone, 2469, Batteries & Chargers, Battery & Charger Accessories, Battery Holders
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,15*
€ 1,85*
€ 5,90*
ab € 0,83*
€ 1,90*
1 Tag
95
€ 14,99*
ab € 1,12*
€ 4,60*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BATRECYCLE
BATRECYCLE
ab € 15,97*
Zubehör
Keystone
5204
ab € 0,20*
Zubehör
Keystone
5226
ab € 0,0986*
Zubehör
Keystone
5203
ab € 0,353*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.