Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stannol Lötspitzenreiniger bleifrei, Behälter 15g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6142122
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     272018
EAN/GTIN:
     5060641246651
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Lötspitzen-Reiniger
Lötspitzenreiniger
stannol lötspitzenreiniger
lötspitzen reiniger
Verpackungsart = Behälter
Gebindegröße = 15g
Bleifrei = Ja

DIN EN 29454-1. Lötspitzenreiniger Tippy bleihaltig, bleifrei. Spitzenreiniger aus Lotpulver mit aktivierenden Zusätzen, gibt kaum wahrnehmbare Dämpfe ab Reinigt und verzinnt Kolophonium-verschmutzte und oxidierte Lötspitzen Empfohlene Spitzentemperatur, 250°C bis 450°C Tippy bleihaltig - enthält Lotpulver Sn60Pb40 Tippy bleifrei - enthält Lotpulver Sn97Cu3 Lieferung in selbsthaftender Matalldose, zum ortsfesten Stand am Arbeitsplatz
Weitere Informationen:
Verpackungsart:
Behälter
Gebindegröße:
15g
Bleifrei:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 6142122, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Löt-Flussmittelentferner, Stannol, 272018, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Solder Flux Removers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.