Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippermann Witra Kröpfglied, Rollenketten-Verbindungsglied, Stahl, Typ 06B-1


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6124714
Hersteller:
     Witra
Herst.-Nr.:
     CW06B-1/15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gekröpftes Splintverschlussglied
Rollenketten-Verbindungsglied
rollenketten verbindungsglied
Ketten-Typ = 06B-1
Mechanische Verbindungsart = Kröpfglied
Material = Stahl

Gefertigt gemäß BS228, ISO R606, DIN 8187 und ISO 9001. Element mit Versatz von 2 Teilungen
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
06B-1
Mechanische Verbindungsart:
Kröpfglied
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 6124714, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, Rollenketten-Verbindungselemente, Witra, CW06B115, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Roller Chain Links
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 2,246* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 17,30*
€ 20,59
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 16,98*
€ 20,21
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 15,63*
€ 18,60
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 14,44*
€ 17,18
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 14,12*
€ 16,80
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 13,82*
€ 16,45
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 11,23*
€ 13,36
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.