Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippermann Witra Kröpfglied, Rollenketten-Verbindungsglied, Stahl, Typ 10B-1


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6124657
Hersteller:
     Witra
Herst.-Nr.:
     CW10B-1/12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gekröpftes Splintverschlussglied
Rollenketten-Verbindungsglied
Splintverschlussglied
Verschlussglied mit Splint
Ketten-Typ = 10B-1
Mechanische Verbindungsart = Kröpfglied
Material = Stahl

Gefertigt gemäß BS228, ISO R606, DIN 8187 und ISO 9001. Element mit Versatz von 1 Teilung und Splint
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
10B-1
Mechanische Verbindungsart:
Kröpfglied
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: verschlussglied mit splint einfach, rollenketten verbindungsglied, 6124657, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, Rollenketten-Verbindungselemente, Witra, CW10B112, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Roller Chain Links
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 1,86* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 14,43*
€ 17,17
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 14,11*
€ 16,79
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 13,09*
€ 15,58
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,08*
€ 14,38
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,78*
€ 14,02
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 11,50*
€ 13,69
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,30*
€ 11,07
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.