Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippermann Witra Kröpfglied, Rollenketten-Verbindungsglied, Stahl, Typ 06B-1


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6124629
Hersteller:
     Witra
Herst.-Nr.:
     CW06B-1/12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gekröpftes Splintverschlussglied
Rollenketten-Verbindungsglied
Splintverschlussglied
Verschlussglied mit Splint
Ketten-Typ = 06B-1
Mechanische Verbindungsart = Kröpfglied
Material = Stahl

Gefertigt gemäß BS228, ISO R606, DIN 8187 und ISO 9001. Element mit Versatz von 1 Teilung und Splint
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
06B-1
Mechanische Verbindungsart:
Kröpfglied
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: verschlussglied mit splint einfach, rollenketten verbindungsglied, 6124629, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, Rollenketten-Verbindungselemente, Witra, CW06B112, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Roller Chain Links
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 1,358* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,61*
€ 12,63
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 10,43*
€ 12,41
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,58*
€ 11,40
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,96*
€ 10,66
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,59*
€ 10,22
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 8,40*
€ 10,00
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,79*
€ 8,08
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.