Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippermann Witra Verbindungsglied, Rollenketten-Verbindungsglied, Stahl, Typ 16B-1


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6124607
Hersteller:
     Witra
Herst.-Nr.:
     CW16B-1/11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollenketten-Verbindungsglied
rollenketten verbindungsglied
Ketten-Typ = 16B-1
Mechanische Verbindungsart = Verbindungsglied
Material = Stahl

Gefertigt gemäß BS228, ISO R606, DIN 8187 und ISO 9001. Kettenschloss mit Feder
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
16B-1
Mechanische Verbindungsart:
Verbindungsglied
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 6124607, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, Rollenketten-Verbindungselemente, Witra, CW16B111, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Roller Chain Links
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 3,102* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 23,70*
€ 28,20
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 23,19*
€ 27,60
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 20,88*
€ 24,85
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 19,79*
€ 23,55
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 19,36*
€ 23,04
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 18,94*
€ 22,54
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 15,51*
€ 18,46
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.