Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippermann Witra Verbindungsglied, Rollenketten-Verbindungsglied, Stahl, Typ 10B-1


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6124584
Hersteller:
     Witra
Herst.-Nr.:
     CW10B-1/11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollenketten-Verbindungsglied
rollenketten verbindungsglied
Ketten-Typ = 10B-1
Mechanische Verbindungsart = Verbindungsglied
Material = Stahl

Gefertigt gemäß BS228, ISO R606, DIN 8187 und ISO 9001. Kettenschloss mit Feder
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
10B-1
Mechanische Verbindungsart:
Verbindungsglied
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 6124584, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, Rollenketten-Verbindungselemente, Witra, CW10B111, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Roller Chain Links
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 1,34* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,46*
€ 12,45
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 10,30*
€ 12,26
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,49*
€ 11,29
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,86*
€ 10,54
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,52*
€ 10,14
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 8,34*
€ 9,92
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,70*
€ 7,97
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.