Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippermann Witra Verbindungsglied, Rollenketten-Verbindungsglied, Stahl, Typ 05B-1


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6124540
Hersteller:
     Witra
Herst.-Nr.:
     CW05B-1/11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollenketten-Verbindungsglied
rollenketten verbindungsglied
Ketten-Typ = 05B-1
Mechanische Verbindungsart = Verbindungsglied
Material = Stahl

Gefertigt gemäß BS228, ISO R606, DIN 8187 und ISO 9001. Kettenschloss mit Feder
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
05B-1
Mechanische Verbindungsart:
Verbindungsglied
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 6124540, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, Rollenketten-Verbindungselemente, Witra, CW05B111, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Roller Chain Links
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 0,974* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 7,79*
€ 9,27
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,08*
€ 8,43
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,71*
€ 7,98
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,30*
€ 7,50
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 6,18*
€ 7,35
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 6,06*
€ 7,21
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,87*
€ 5,80
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.