Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol signalmate C091 M16 DIN-Stecker Gerade 7-polig, 300 V / 5.0A IP40, Lötanschluss Kabelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Amphenol signalmate C091 M16 DIN-Stecker Gerade 7-polig, 300 V / 5.0A IP40, Lötanschluss Kabelmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-6121642
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     T3475 001 RS
EAN/GTIN:
     5059041949538
Suchbegriffe:
C091-Rundsteckverbinder
C091-Steckverbinder
Rundsteckverbinder C091
Serie C091 Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 7
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = M16
Verbindungstyp = Schrauben
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 5.0A
Betriebsspannung = 300 V
Schutzart = IP40
Serie = signalmate C091
Gehäusematerial = Metall, Polymer
Kontaktbeschichtung = Silber

AmphenolDer 7-polige Rundsteckverbinder Amphenol C091A hat einen Steckeranschluss. Dieser Kabelsteckverbinder hat eine Nennspannung von 300 V ac und einen Nennstrom von bis zu 5 A pro Kontakt. Der Steckverbinder umfasst eine interne Metall-Zugentlastung mit Halbschalenbauweise und Snap-In-Verriegelung. Dies kann aus thermoplastischem Material mit versilberten Kontakten aus Kupferlegierung bestehen. Es ist eine kompakte und robuste Bauweise mit einer Schraubverbindung, die den hohen Anforderungen von Anwendungen in der Industrietechnik entspricht.Eigenschaften und VorteileKabeldurchmesser zwischen 3 mm und 6 mm Lebensdauer von 500 Steckzyklen EMB-Abschirmung Betriebstemperaturbereich zwischen -40 °C und 85 °C. Die Gehäusegröße beträgt 17 mm Gerade GehäuseausrichtungAnwendungenAutomation Messtechnik Stromverteilung RobotikZertifizierungenSchutzart IP40 UL-Zulassung
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
7
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
M16
Verbindungstyp:
Schrauben
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
5.0A
Betriebsspannung:
300 V
Schutzart:
IP40
Serie:
signalmate C091
Gehäusematerial:
Metall, Polymer
Kontaktbeschichtung:
Silber
Weitere Suchbegriffe: DIN-Stecker, Anbaugerätestecker, Aufbaugerätestecker, Flanschgerätestecker, Gerätestecker, Wandgerätestecker, gerätestecker 7 polig, gerätestecker, gerätestecker amphenol, 6121642, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, Amphenol Industrial, T3475001RS, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,59*
€ 9,73*
€ 6,90*
ab € 6,68*
€ 9,74*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 7,00*
€ 10,12*
1 Tag
66
Frei Haus
ab € 9,78*
€ 14,79*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,49*
€ 18,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
T3476001
ab € 6,68*
Zubehör
Amphenol
T3478000
ab € 6,25*
Zubehör
Amphenol
FH-0300-091
ab € 16,91*
Zubehör
Amphenol
C091- 00U000- 1202
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.