Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 7-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, T 3475 001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stecker, 7-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, T 3475 001
Stecker, 7-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, T 3475 001
Artikel-Nr.:
     4502-70F4310
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     T 3475 001
EAN/GTIN:
     4099889736687
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
C091-Rundsteckverbinder
C091-Steckverbinder
Rundsteckverbinder C091
Serie C091 Steckverbinder
Rundsteckverbinder mit Schraubverriegelung Typ Amphenol C 091 A. Mit Schraubverriegelung nach IEC 60130-9, durchverbundener Abschirmung in gestecktem und verriegeltem Zustand (EMV-Sicherheit); Strombelastbarkeit: 5,0 A, Material Gehäuse: Zink-Druckguss, vernickelt, Material Kontaktträger: Thermoplast, Material Kontaktoberfläche: versilbert, Anschluss: löten, crimpen, Anzugsmoment Verriegelung: 0,5 bis 0,7 Nm, Schutzart: IP 40, Temperaturbereich: - 40 bis +100 °C, Zulassung: UL. Kabelstecker gerade für Kabeldurchmesser 4,0 bis 6,0 mm Typ C 091 A. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Bemessungsspannung, Steck- und Ziehkraft): T 3475 001, 7-polig, 300 V AC/DC, 55 N
Weitere Informationen:
Ausführung:
DIN-Stecker
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Kabeldurchmesser:
4 bis 6 mm
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
versilbert
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
7-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.024 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: DIN-Stecker, Anbaugerätestecker, Aufbaugerätestecker, Flanschgerätestecker, Gerätestecker, Wandgerätestecker, gerätestecker 7 polig, gerätestecker, gerätestecker amphenol, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, DIN-Rundsteckverbinder, DIN-Steckverbinder, Diodensteckverbinder, Diodenstecker, Rundstecker, Stecker
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 6,56*
€ 9,47*
€ 4,00*
ab € 6,60*
€ 9,48*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,60*
€ 9,48*
1 Tag
63
Frei Haus
ab € 9,75*
€ 14,66*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 11,26*
€ 16,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
T 3476 001
ab € 7,10*
Zubehör
Amphenol
T 3478 000
ab € 6,24*
Zubehör
Amphenol
FH-0300-091
ab € 16,86*
Zubehör
Amphenol
C091- 00U000- 1202
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.