| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6117340 Herst.-Nr.: 2415000055 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ladende Akkugrößen = Batterie-Pack Akku-Technologie = NiCd, NiMH Anzahl zu ladender Zellen = 6 → 12 Eingangsspannung = 90 → 264V ac Max. Ausgangsleistung = 65W Gewicht = 350g
EN60601-1, EN60950, EN60335-2-29. 2 lose Ausgangssteckverbinder mit Rastfunktion, 2,1 x 5,5 x 12 mm und 2,5 x 5,5 x 12 mm. Serie 2415, NiMH-/NiCd-Akkupack-Schnellladegeräte, 65 W. 2-poliger IEC320-Eingangsanschluss ΔV-Technik, um das Ende der Ladezeit zu erkennen und in den Modus Erhaltungsladen umzuschalten Sicherheitszeitgeber (4 Stunden) Abmessungen L x B x H: 135 x 80 x 44 mm Gewicht: 125g Weitere Informationen: | | Ladende Akkugrößen: | Batterie-Pack | Akku-Technologie: | NiCd, NiMH | Anzahl zu ladender Zellen: | 6 → 12 | Eingangsspannung: | 90 → 264V ac | Max. Ausgangsleistung: | 65W | Gewicht: | 350g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, mascot ladegerät nicd, charger nicd, 6117340, Batterien und Ladegeräte, Ladegeräte und Powerbanks, Akkuladegeräte, Mascot, 2415000055, Batteries & Chargers, Battery Chargers & Power Banks, Battery Chargers |
| | |
| |