Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic AA Akku NiMH 1.2V, 1.18Ah, Lötfahnen-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6098974
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     HHR-110AAOB-1Z
EAN/GTIN:
     5059039698288
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Kapazität = 1.18Ah
Verpackungseinheit = 1
Chemie = NiMH
Größe = AA
Nennspannung = 1.2V
Betriebstemperaturbereich = -10 → +65°C
Anschlusstyp = Fahnen

H-Serie NiMH-Akkus. Diese Hochleistungsakkus sind ideal für Verbraucher, die Batterien suchen, die bei hohen Temperaturen betrieben werden können und eine kontinuierliche Ladung benötigen. Hochtemperatur-Batterien sind für den Betrieb in den rauesten Umgebungen konzipiert, bieten aber dennoch eine hohe Leistung. Im Gegensatz zu Alkali-Mangan-Batterien, die nur einmal verwendet werden können und umweltschädlich sind, können diese Batterien hunderte Male aufgeladen werden und haben eine Lebensdauer von 8-12 Jahren, wenn sie korrekt aufgeladen werden. Diese Batterien profitieren von überlegener Leistung selbst bei extrem hohen Temperaturen von bis zu -65 °C und eignen sich daher für viele Szenarien und Anwendungen. Eigenschaften und Vorteile:. mit Lötfahnen befestigt Dauerladung → +60 °C. Hohe Leistung bei hohen Temperaturen Lebensdauer: 8 → 12 Jahre bei ordnungsgemäßer Ladung Typ HHR-110AOB-1Z: Max. Dauerladung bis +45 °C und Lebensdauer von ca. 5 Jahren. Typische Anwendung. Die NiMH-Akkus der Serie H können in vielen Situationen und Bedingungen verwendet werden, die für die folgenden Anwendungen geeignet sind: Speicher-/Systemsicherung Unterbrechungsfreie Netzteile (USV) Notstromleuchten, tragbare Medizintechnik Solar Technology Haushaltsgeräten
Weitere Informationen:
Kapazität:
1.18Ah
Verpackungseinheit:
1
Chemie:
NiMH
Größe:
AA
Nennspannung:
1.2V
Betriebstemperaturbereich:
-10 → +65°C
Anschlusstyp:
Fahnen
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, aa akku lötfahne nimh, aa akku, aa akku lötfahne, 6098974, Batterien und Ladegeräte, Akkus, AA Akkus, Panasonic, HHR110AAOB1Z, Batteries & Chargers, Rechargeable Batteries, AA Rechargeable Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
6118725
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.