Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Anschluss Form- & Schneidwerkzeug, handbetätigt Ø 0.4mm → 1mm, Länge 4mm → 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-607134
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     607134
EAN/GTIN:
     5056111926345
Suchbegriffe:
Biegesegment
biegesegment
Bearbeitungstyp = Biegen, Schneiden
Werkzeugart = handbetätigt
Schneidlänge max. = 13mm
Anschlussdurchmesser-Bereich max. = 1mm
Biegelänge min. = 1.2mm
Schneidlänge min. = 4mm
Anschlussdurchmesser-Bereich min. = 0.4mm
Anschlussdurchmesser-Bereich = 0.4 → 1mm

RS PRO 19
Weitere Informationen:
Bearbeitungstyp:
Biegen, Schneiden
Werkzeugart:
handbetätigt
Schneidlänge max.:
13mm
Anschlussdurchmesser-Bereich max.:
1mm
Biegelänge min.:
1.2mm
Schneidlänge min.:
4mm
Anschlussdurchmesser-Bereich min.:
0.4mm
Anschlussdurchmesser-Bereich:
0.4 → 1mm
Weitere Suchbegriffe: 607134, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Leiterplattenwerkzeuge, Leiterplatten Drahtschneide- & Biegewerkzeuge, RS PRO, PM1, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, PCB Tools, PCB Lead Cutting & Forming Equipment
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.186,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.346,79*
€ 1.602,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.333,38*
€ 1.586,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.285,07*
€ 1.529,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.211,82*
€ 1.442,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.186,14*
€ 1.411,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.