Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essentra Leiterplattenträger Nylon Träger 9.5mm x 19.7mm, Auflage 7.9mm, Ø 4mm für PCB-Stärke 1.57mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-606917
Hersteller:
     Essentra
Herst.-Nr.:
     TCBS 6 01
EAN/GTIN:
     5052751778955
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Halter-Typ = Trägermm
Höhe = 9.5mm
Unterstützte Maße = 7.9mm
PCB-Bohrung = 4mm
PCB-Stärke = 1.57mm
Material = Nylon

Standard-Leiterplattenhalter. Aus Nylon 66 geformte Halter dienen zur Montage oder als Abstandhalter von Leiterplatten. Geeignete selbstschneidende Befestigungsschrauben Nr. 6 x 6,3 mm (separat erhältlich) Mit den Haltern in Stapelausführung können die Leiterplatten übereinander gestapelt werden, wobei die letzte Platte von Abdeckkappen gehalten wird. Montagebohrung 4 mm
Weitere Informationen:
Halter-Typ:
Trägermm
Höhe:
9.5mm
Unterstützte Maße:
7.9mm
PCB-Bohrung:
4mm
PCB-Stärke:
1.57mm
Material:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: Platinenhalter, Stützbolzen für Leiterplatten, abstandsbolzen kunststoff, platinenhalter, abstandsbolzen 19mm, 606917, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Leiterplatten Abstandshalter, Bolzen &Zubehör, Leiterplattenhalterungen, Essentra, TCBS601, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, PCB Spacers, Pillars & Supports, PCB Supports
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1642* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,26*
€ 16,9694
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,11*
€ 16,7909
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,65*
€ 16,2435
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,57*
€ 14,9583
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,61*
€ 13,8159
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,32*
€ 12,2808
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,21*
€ 9,7699
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.