Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essentra Leiterplattenträger Nylon Träger 12.7mm x 22.9mm, Auflage 5.6mm, Ø 4mm für PCB-Stärke 1.57mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-606888
Hersteller:
     Essentra
Herst.-Nr.:
     TEHCBS 8 01
EAN/GTIN:
     5052751778924
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Halter-Typ = Träger
Höhe = 12.7mm
Unterstützte Maße = 5.6mm
PCB-Bohrung = 4mm
PCB-Stärke = 1.57mm
Material = Nylon

Leiterplattenhalter mit Schnellverschluss. Nylon-Leiterplattenhalter mit Schnellverschluss und Kantenhalterung in verschiedenen Höhen, mit Verriegelung und Schraubbefestigung. Können manuell gelöst werden Material: Nylon 66 Farbe: Natur
Weitere Informationen:
Halter-Typ:
Träger
Höhe:
12.7mm
Unterstützte Maße:
5.6mm
PCB-Bohrung:
4mm
PCB-Stärke:
1.57mm
Material:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: Platinenhalter, Stützbolzen für Leiterplatten, abstandsbolzen kunststoff, platinenhalter, abstandsbolzen 22mm, 606888, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Leiterplatten Abstandshalter, Bolzen &Zubehör, Leiterplattenhalterungen, Essentra, TEHCBS801, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, PCB Spacers, Pillars & Supports, PCB Supports
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,174* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,93*
€ 17,7667
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,70*
€ 17,493
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,01*
€ 16,6719
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,46*
€ 14,8274
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,84*
€ 14,0896
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,60*
€ 12,614
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,70*
€ 10,353
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.