Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essentra PVC Sechskant Distanzhülse, Ø 2.8mm, Länge 500mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-606800
Hersteller:
     Essentra
Herst.-Nr.:
     606800
EAN/GTIN:
     5052751778900
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
distanzbuchsen kunststoff
distanzbuchse
Nennlänge = 500mm
Material = PVC
Für Schraubengröße = No.6
Form = Sechskant
Innendurchmesser = 2.8mm
Finish = Glatt
Schlüsselweite = 6.4mm

Einfache Distanzstücke – PVC, Nylon ; vernickeltes Messing. Sechseckige Distanzstücke aus Kunststoff, runde Distanzstücke aus Nylon und Messing, alle mit einfachen Bohrungen, die in Verbindung mit selbstschneidenden Schrauben, Maschinenschrauben oder Bolzen usw. verwendet werden können. Der Typ aus grauem PVC besitzt eine Durchgangsbohrung für eine selbstschneidende Schraube Nr. 6.
Weitere Informationen:
Nennlänge:
500mm
Material:
PVC
Für Schraubengröße:
No.6
Form:
Sechskant
Innendurchmesser:
2.8mm
Finish:
Glatt
Schlüsselweite:
6.4mm
Weitere Suchbegriffe: 606800, Befestigungsmaterial, Abstandhalter und Distanzhülsen, Distanzhülse, Essentra, HS6SL500MM, Fasteners & Fixings, Spacers & Standoffs, Spacers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,272* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,94*
€ 40,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,24*
€ 39,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,14*
€ 35,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,69*
€ 34,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,01*
€ 32,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,72*
€ 27,04
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.